LED PAR16 100 36 P 7W 827 GU10 750lm Źródło LED (E)LEDVANCE

files/fotob/2027545.jpg.
LED PAR16 100 36 P 7W 827 GU10 750lm Źródło LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854234989
Symbol Sonepar: 
P10206708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z trzonkiem kołkowym | Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 8 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 750 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 52.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 4 lata

Dane techniczne

Długość
52 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
46 - 46 mA
Skuteczność świetlna
93 lm/W
Strumień świetlny
750 - 750 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
150
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
50 mm
Światłość
960 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
750 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar