LED zamiennik lamp NAV w zastosowaniach zewnętrznych zorientowanych na design | Nadaje się do pracy z konwencjonalnym układem zasilającym lub zasilanie bezpośrednie 230 V AC | Moc nominalna: 41 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 7500 lm | Kąt rozsyłu światła: 360 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 225.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 46.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata
Dane techniczne
Długość
225 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
41 - 41 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
175 - 175 mA
Skuteczność świetlna
182 lm/W
Strumień świetlny
7500 - 7500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
10
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
41 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
46 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
7500 lm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015