P CL A FIL 60 6.5W/840 FIL CLEAR E27 806lm Źródło LED PERFORMANCE CLASS (E)LEDVANCE

files/fotob/393012.jpg.
P CL A FIL 60 6.5W/840 FIL CLEAR E27 806lm Źródło LED PERFORMANCE CLASS (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED CLASSIC A P
Nr Katalogowy: 
4099854062667
Kod EAN: 
4099854062667
Symbol Sonepar: 
P10133133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED, klasyczny kształt żarówki | Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego | Moc nominalna: 6,5 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 806 lm | Kąt rozsyłu światła: 300 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 105.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 4 lata

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna
124 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
90
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED CL A100 11W 827 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) filament
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854069819

LED CL A100 11W 827 FIL CLEAR E27 P 1521lm...

LED CL A100 11W 827 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) filament
LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854069772

LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm...

LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854062988

LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm...

LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854069833

LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło...

LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854069857

LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło...

LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar