P PAR16 80 7,9W/840 650lm GU10 120D DIM Źródło LED PARATHOM (G)LEDVANCE

files/fotob/393473.jpg.
P PAR16 80 7,9W/840 650lm GU10 120D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® DIM PAR16
Nr Katalogowy: 
4058075608979
Kod EAN: 
4058075608979
Symbol Sonepar: 
P10073442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jedorodność barw: ≤ 5 SDCM. Ściemnialne. Lampa wykonana ze szkła. Bardzo dobre oddawanie barw (Ra: 90). Zalety produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również www.ledvance.com/dim. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych. Obszary zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Dane techniczne

Barwa światła
940 - 940
Długość
52 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7.9 - 7.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
82 lm/W
Strumień świetlny
650 - 650 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
650 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.17
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
210 cd
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
650 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło LED PARATHOM
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075797987

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło...

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło LED PARATHOM
P PAR16 DIM  80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło LED Parathom (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075608993

P PAR16 DIM 80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło...

P PAR16 DIM 80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło LED Parathom (G)
PAR16  80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło LED PARATHOM (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075609136

PAR16 80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło...

PAR16 80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło LED PARATHOM (G)
PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PARATHOM (F)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075797857

PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło...

PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PARATHOM (F)
PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm Źródło LED PARATHOM
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075797611

PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm...

PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm Źródło LED PARATHOM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar