ST PIN 20 1,8W/827 G4 200lm Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/558430.jpg.
ST PIN 20 1,8W/827 G4 200lm Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STAR PIN G4 12 V
Nr Katalogowy: 
4058075811973
Kod EAN: 
4058075811973
Symbol Sonepar: 
P01537081
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Specjalne lampy LED. Cechy produktu: Zamienniki LED dla konwencjonalnych żarówek niskonapięciowych. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie zużycie energii. Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy. 3-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Nastrojowe oświetlenie akcentujące w całym domu. Sklepy, hotele i restauracje. Hole, biura. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
36 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
1.8 - 1.8 W
Moc źródła światła
1.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
230 - 230 mA
Prąd znamionowy
230 mA
Skuteczność świetlna
111 lm/W
Strumień świetlny
200 - 200 lm
Strumień świetlny
200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.09
Współczynnik harmonicznych (THD)
119
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
2 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
13 mm
Trzonek
G4
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa efektywności energetycznej
A++
Barwa światła
Bardzo ciepła
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar