TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR 3000lm 230V Źródło LED (C)PHILIPS

files/fotob/1913454.jpg.
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR 3000lm 230V Źródło LED (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUEFORCE COREPRO LED HPL
Nr Katalogowy: 
929002349902
Kod EAN: 
8718699750299
Symbol Sonepar: 
P10124411
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, Tylko sieciowe, 18 W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
183 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
127 - 127 mA
Skuteczność świetlna
166 lm/W
Strumień świetlny
3000 - 3000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.082
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.2
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
76 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
120 %
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929003731102

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR 2000lm...

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929002349702

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR 2000lm...

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929002349802

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR 2000lm...

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR 2000lm 230V Źródło LED (D)
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR 2600lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929003731202

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR 2600lm...

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR 2600lm 230V Źródło LED (D)
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR 3600lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929003731302

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR 3600lm...

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR 3600lm 230V Źródło LED (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar