Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników | Temperatura otoczenia: do 300 °C | Moc nominalna: 15 W | Napięcie znamionowe: 230 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 85 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 55.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26,0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 1000 h
Dane techniczne
Długość całkowita
55 mm
Moc źródła światła
15 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
85 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
1000 h
Średnica
26 mm
Trzonek
E14
Kolor
Bezbarwny
Model
Matowy
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do lodówek
Nie
Wstrząsoodporna
Nie
Żarnik węglowy
Nie
Do piekarników
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015