BACK-UPS 400 230V Zasilacz UPS APCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282460.jpg.
BACK-UPS 400 230V Zasilacz UPS APC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BACK-UPS
Nr Katalogowy: 
BE400-CP
Kod EAN: 
0731304247562
Symbol Sonepar: 
P00676684
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Back-UPS zapewnia ochronę zasilania i przeciwprzepięciową sieci bezprzewodowych, komputerów, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych w domu lub firmie. Zasilacz UPS o mocy 400 VA do montażu na podłodze/ścianie ma łącznie 8 gniazd, z czego 4 służą do zasilania akumulatorowego i ochrony przeciwprzepięciowej, a 4 służą wyłącznie do ochrony przed przepięciami. Charakteryzuje się wytrzymałością udarową wynoszącą 310 dżuli. Jego wymiary to 8,6 x 23 x 28,5 cm i 5,4 kg. BE400-CP zapewnia zasilanie awaryjne z baterii podczas przerw w działaniu i niebezpiecznych wahań napięcia, a także chroni przed szkodliwymi przepięciami i skokami napięcia - idealnie nadaje się do sieci bezprzewodowych, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych. Ten UPS posiada 3-letnią gwarancję i certyfikat produktu CE. Jest kompatybilny z dedykowaną baterią wymienianą przez użytkownika, a wymienna kaseta akumulatorowa APC pomaga przywrócić wydajność UPS do oryginalnych specyfikacji

Dane techniczne

Ciężar
5.4 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.3 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 50 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 50 Hz
Głębokość
285 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
240 W
Sprawność całkowita
0 %
Sprawność w trybie ECO
0 %
Szerokość
230 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wyjściowa moc pozorna
400 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Technologia USV
Offline
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

APCRBC106 Akumulator APC

Opis produktu

Oryginalna wymienna kaseta akumulatorowa (RBC) firmy APC została przetestowana i certyfikowana pod kątem 100% zgodności z konkretnym zasilaczem UPS APC. Ten kwasowo-ołowiowy zestaw RBC ma żywotność od trzech do pięciu lat, co zapewnia niezawodne wsparcie i wydłuża żywotność UPS. Zestaw RBC firmy APC...

Dane techniczne

Ciężar
25 kg
Długość
140 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość
102 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
48 mm
Pojemność C20
6 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
6 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
1 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Bateria trakcyjna
Nie
Uniwersalny
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Do telekomunikacji
Nie
Suche
Tak
Do UPS
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Złącze
Inne
Rodzaj
Inne
Porównaj
APCRBC106
APCRBC106 Akumulator APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar