KEOR LP 1kVA (3xIEC/1xFR) Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/668985.jpg.
KEOR LP 1kVA (3xIEC/1xFR) Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UPSD
Nr Katalogowy: 
310155
Kod EAN: 
3414970499288
Symbol Sonepar: 
P01575311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Keor LP UPS to jednofazowy zasilacz UPS wykonany w technologii On-Line o podwójnej konwersji. Dostępny jest w wersjach o mocy znamionowej 1000-2000-3000VA. Posiada wbudowane baterie typu VRLA lecz może również współpracować z zewnętrznymi szafami bateryjnymi. Keor LP posiada inteligentny system zarządzania bateriami, który znacznie wydłuża ich żywotność. Dostępny jest z różnymi typami gniazd wyjściowych oraz posiada wbudowany bypass elektroniczny. Przeznaczony jest między innymi do stosowania w systemach bezpieczeństwa, systemach oświetleniowych, telewizji przemysłowej oraz zabezpieczania serwerów. Idealny do środowisk z częstymi zakłóceniami elektrycznymi. Parametry produktu: Technologia konwersji mocy PWM o wysokiej częstotliwości Topologia On-Line o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) Synoptyczny interfejs LED Gniazda IEC x 3 Gniazda FR x 1 Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania Inteligentny system zarządzania bateriami Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny Opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny Możliwy montaż baterii przez użytkownika Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja) Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja) Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) zapewniający ciągłość zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych

Dane techniczne

Ciężar
10 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
367 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Moc wyjściowa
1000 VA
Szerokość
144 mm
Wyjściowa moc czynna
900 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wysokość
236 mm
Zakres napięcia wejściowego
210 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 232 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Technologia USV
Online
Interfejs PC
Tak
SNMP
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar