KEOR MULTIPLUG FR 800VA VI Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/1517223.jpg.
KEOR MULTIPLUG FR 800VA VI Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UPSD
Nr Katalogowy: 
310084
Kod EAN: 
3414971227279
Symbol Sonepar: 
P01739553
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: UPS o mocy pozornej 800 VA wyposażony w elektroniczny układ AVR. Praca w trybie Line-Interactive. 6 gniazd zasilających, 1 gniazdo USB oraz RJ46. Parametry produktu: - Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zwarciem, przepięciami oraz nadmiernym rozładowaniem lub przeładowaniem akumulatora - Akumulator żelowy (VRLA) 7Ah przy 12V - Czas podtrzymania do około 15 min. - Zgodny z EN 62040-1, EN 62040-2, CE - Waga: 5,5 kg - Temperaturowy zakres pracy 0 – 40 st. C - Głośność podczas pracy  ≤ 40 (dB) - Sygnalizowanie alarmów i stanów pracy

Dane techniczne

Ciężar
5.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
49 - 61 Hz
Głębokość
296 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Sprawność całkowita
97 %
Szerokość
190 mm
Wyjściowa moc czynna
480 W
Wyjściowa moc pozorna
800 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
89.5 mm
Zakres napięcia wejściowego
170 - 280 V
Zakres napięcia wyjściowego
207 - 253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Złącze wejściowe
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar