UPS Keor T EVO 20KVA 1345H P2 Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/916818.jpg.
UPS Keor T EVO 20KVA 1345H P2 Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
311030
Kod EAN: 
3414971528680
Symbol Sonepar: 
P01789758
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: UPS Keor T EVO jest ewolucją popularnego zasilacza Keor T. EVO charakteryzuje się nowszą i bardziej wydajną konstrukcją prostownika oraz falownika. Został zaprojektowany w topologii on-line o podwójnej konwersji. Występuje w dwóch wersjach kompaktowej o mocach 10, 15, 20 kVA oraz standardowej o mocach 10, 15, 20, 30, 40, 60 kVA. Cechą charakterystyczną tej jednostki jest możliwość dostarczenia dużej mocy przy zajmowanej niewielkiej powierzchni. Konstrukcja została oparta na architekturze beztransformatorowej oraz 3-poziomowej technologii IGBT. Jest w stanie dostarczać dużą moc o wysokiej jakości. Baterie VRLA mogą być instalowane wewnątrz UPS w dedykowanych szufladach lub w zewnętrznych szafach bateryjnych, w celu zwiększenia czasu autonomii. Dzięki równoległemu połączeniu Keor T EVO może również zaoferować redundancję N + X do maksymalnie 4 jednostek dla wersji kompaktowej oraz 6 jednostek dla wersji standardowej. Parametry produktu: Współczynnik mocy > 0,99 Sprawność do 96% Topologia VFI SS 111 (EN-62040-3) 3-poziomowa technologia przełączania IGBT Programowalny procesor DSP Wbudowane baterie Panel dotykowy TFT 3,5" ( jez. polski ) Możliwość równoległej pracy do 6 jednostek Przeciążalność: 10 min. dla 125% obciążenia oraz 1 min. dla 150% obciążenia Szeregowe porty komunikacyjne RS232 lub RS485 Zdalne wyłączenie awaryjne (EPO) Styk współpracy z generatorem (GEN ON) 4 programowalne styki bezpotencjałowe Port czujnika temperatury + czujnik 2 wyjścia przekaźnikowe dla bypassu i baterii ModBus przez RS232 lub RS485 Opcjonalnie karta SNMP Ułatwiona instalacja, kółka oraz mocowania do podłoża w komplecie

Dane techniczne

Ciężar
299 kg
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
800 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
3
Liczba faz napięcia wyjściowego
3
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
1 %
Sprawność całkowita
95 %
Sprawność w trybie ECO
99 %
Szerokość
400 mm
Wyjściowa moc czynna
20000 W
Wyjściowa moc pozorna
20000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
1345 mm
Zakres napięcia wejściowego
320 - 480 V
Zakres napięcia wyjściowego
380 - 415 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-232
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar