MEGALINE RACK 2,5kV Zasilacz UPS z zestawem bateriiLEGRAND

files/fotob/669036.jpg.
MEGALINE RACK 2,5kV Zasilacz UPS z zestawem baterii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
310390
Symbol Sonepar: 
P01218800
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: MEGALINE RACK Modułowy jednofazowy zasilacz UPS o podwójnej konwersji (VFI) – Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej – Częstotliwość robocza 50 lub 60 Hz, z funkcją automatycznego wykrywania – Możliwość zmiany częstotliwości wyjściowej z 50 na 60 Hz i odwrotnie – Możliwość rozszerzenia zakresu częstotliwości w celu umożliwienia pracy z zasilaczami – Praca w trybie eco (oszczędność energii) – Praca w trybie gotowości (zabezpieczenie na żądanie) – Napięcie wyjściowe regulowane za pomocą panelu czołowego o kroku 1 V – Niski poziom hałasu – Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej – Wentylator regulowany na podstawie temperatury i obciążenia – Ustawienia zdalnego wyłączenia awaryjnego Parametry produktu: WYDŁUŻENIE CZASU PODTRZYMANIAMoc znamionowa 2500 VADodatkowe zestawy bateryjne 1Wydłużenie 80% czasu podtrzymania 15 min

Dane techniczne

Ciężar
34 kg
Głębokość
570 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
475 mm
Zakres napięcia wejściowego
184 - 264 V
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Zarządzanie przez sieć
Tak
Technologia USV
Online
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar