NIKY S 3000VA IEC USB RS232 Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/169939.jpg.
NIKY S 3000VA IEC USB RS232 Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
310008
Kod EAN: 
3245063100084
Symbol Sonepar: 
P01205441
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: UPS Niky Line interactive Zaawansowane zarządzanie bateriami Stabilizator napięcia AVR Wbudowane funkcje diagnostyczne Funkcja zimnego startu Inteligentne sterowanie mikroprocesorowe Interfejs RS232 lub USB do zarządzania zasilaczem Zabezpieczenie modemu/sieci LAN Parametry produktu: UPS jednofazowy VI-SSUPSGniazdo komunikacyjne USB-RS232Moc znamionowa 3000 VAMoc czynna 1800 WCzas podtrzymania 80% obciążenia 9 minIlość gniazd IEC 6Ilość gniazd schuko -

Dane techniczne

Ciężar
24 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
465 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Moc wyjściowa
3000 VA
Szerokość
173 mm
Wyjściowa moc czynna
1800 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
247 mm
Zakres napięcia wejściowego
160 - 290 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 250 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Interfejs PC
Tak
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar