PrismaSet 100x10mm 2000mm Szyna pozioma miedzianaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498198.jpg.
PrismaSet 100x10mm 2000mm Szyna pozioma miedziana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04550
Symbol Sonepar: 
P10151102
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 2150A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 2150 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 2000 mm x szerokości 100 mm x wysokości 10 mm Szyna ma kompaktową konstrukcję, pozwalającą na efektywne wykorzystanie przestrzeni w panelach elektrycznych

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
3300 A
Szerokość
100 mm
Wysokość
10 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRISMASET LINERGY 5/10mm  Wspornik do szyny poziomej

Opis produktu

LVS04664 to wspornik do szyn poziomych 5/10 mm Linergy LGYE/BS. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
4000 A
Rozstaw osi szyn
75 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
LVS04664
PRISMASET LINERGY 5/10mm  Wspornik do szyny poziomej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY Wspornik stały poziomy

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
4000 A
Rozstaw osi szyn
115 mm
Porównaj
LVS04665
PRISMASET LINERGY Wspornik stały poziomy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Wspornik swobodny do szyn

Opis produktu

LVS04678 to swobodny wspornik 5/10 Linergy BS. Przeznaczony do montażu w rozdzielnicy PrismaSeT P. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
4000 A
Rozstaw osi szyn
115 mm
Porównaj
LVS04678
PRISMASET Wspornik swobodny do szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar