Dla małych i średnich przedsiębiorstw Schneider Electric oferuje ten jednofazowy zasilacz UPS Easy, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach związanych z ochroną zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania. Ten wieżowy UPS on-line z podwójną konwersją o mocy 2000 VA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej, która pozwala obsłużyć szeroki zakres napięć i niestabilne warunki zasilania. SRVS jest wyposażony w wejście IEC 320 C14 i 4 gniazda IEC 320 C13. Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS. Zasilacz UPS SRVS jest kompatybilny z wymiennym wkładem akumulatorowym APCRBCV204. Easy UPS i wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęte są 2-letnią gwarancją. Idealny dla małych centrów danych, zakładów produkcyjnych, sal komputerowych, sieciowych urządzeń pamięci masowej, telekomunikacji i IT w służbie zdrowia
Dane techniczne
Ciężar
16.8 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
4 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
400 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
The Network Management Card 3 for Easy UPS On-Line enables essential and secure remote monitoring and management of one Easy UPS On-Line UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous...
Zestaw Schneider Electric Easy UPS SRVS Rail umożliwia prosty montaż w stojaku dla Easy UPS do montażu w stojaku. Ten 19-calowy zestaw szyn o głębokości 700 mm może obsługiwać sprzęt o maksymalnej wadze 60 kg. Posiada 2-letnią gwarancję
Karta Modbus zasilacza UPS firmy Schneider Electric zapewnia komunikację z komputerami PC za pośrednictwem protokołu MODBUS. SRVSMB001 umożliwia sterowanie pojedynczym jednofazowym zasilaczem UPS APC SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza...
Ta karta styków bezprądowych/karta we/wy przekaźnika UPS firmy Schneider Electric umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie pojedynczymi jednofazowymi zasilaczami UPS APC Line-Interactive SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza poleceń