Symmetra LX 4kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii SmartSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282426.jpg.
Symmetra LX 4kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii Smart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYMMETRA LX
Nr Katalogowy: 
SYA4K8RMI
Symbol Sonepar: 
P01816799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
134.09 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
7.5 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
655 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
2800 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
472 mm
Wyjściowa moc czynna
2800 W
Wyjściowa moc pozorna
4000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.7
Wysokość
572 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 415 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 415 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
SNMP
Tak
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Tak
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230V 16A C19-C20 2m Kabel APC

Opis produktu

Kabel zasilający 20A o długości 2m C19 na C20

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
20 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9877
230V 16A C19-C20 2m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC

Opis produktu

Kable zasilające PDU do szafy Rack do różnych urządzeń IT. Złącza wyjściowe i wejściowe to C19 do C20. Długość przewodu wynosi 4,5 m. Nominalne napięcie wyjściowe wynosi 230 V

Dane techniczne

Długość
4.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9887
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) Zestaw

Opis produktu

Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C19 na C20, 1,2 m

Dane techniczne

Długość
1.2 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP8714S
AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) Zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający

Opis produktu

Kabel zasilający 16A o długości 3m z blokadą, z C19 na C20

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP8760
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9870 C13-C14 2,5m Przewód zasilający

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
10 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9870
AP9870 C13-C14 2,5m Przewód zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9875
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APC

Opis produktu

Zewnętrzna szafka akumulatorowa Symmetra LX rackowa z 9modułami bateryjnymi

Dane techniczne

Ciężar
312740 g
Długość
686 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
230 V
Pojemność
0 mAh
Szerokość
483 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
572 mm
Średnica
0 mm
Model
Ołów
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
SYARMXR9B9I
SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYAXR9B9I Zewnętrzna bateria APC

Opis produktu

Zewnętrzna szafka akumulatorowa Symmetra LX wolnostojąca z 9modułami bateryjnymi

Dane techniczne

Ciężar
349090 g
Długość
726 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
7776000 mAh
Szerokość
483 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
602 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Suche
Tak
Do szybkiego ładowania
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Porównaj
SYAXR9B9I
SYAXR9B9I Zewnętrzna bateria APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYBT5 UPS serii Smart

Opis produktu

Moduł akumulatorowy APC Symmetra LX

Dane techniczne

Ciężar
29100 g
Długość
546 mm
Głębokość
546 mm
Moc znamionowa
0 VA
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
210 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość
140 mm
Wysokość łącznie z biegunem
140 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Ołów
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Akcesorium
Nie
Porównaj
SYBT5
SYBT5 UPS serii Smart
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar