UPS DAKER DK+10KVA 3/1 0min Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/1517214.jpg.
UPS DAKER DK+10KVA 3/1 0min Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UPSD
Nr Katalogowy: 
310178
Kod EAN: 
3414970827005
Symbol Sonepar: 
P01672021
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: UPS Daker DK Plus Na wyświetlaczu przedstawione są główne parametry systemu oraz ich stan, włączając w to stan naładowania baterii i awarie. Wbudowane oprogramowanie komunikacyjne umożliwia sterowanie zasilaczem UPS i jego wyłączenie w przypadku awarii sprzętu oraz pozwala użytkownikowi na zdalne testowanie głównych funkcji zasilacza, komunikację poprzez SNMP/internet/adapter sieciowy, uzyskanie dostępu do funkcji zasilacza za pomocą internetu i wysłanie użytkownikowi wiadomości tekstowej SMS w przypadku konkretnych zdarzeń. Dodatkowe gniazdo zwiększa elastyczność konfiguracji sieciowej. W skład wyposażenia wchodzi również karta WEB/SNMP oraz interfejs przekaźnikowy, pozwalający na wykorzystanie zestyków bezpotencjałowych w przemysłowych panelach sterowniczych lub zdalnych panelach alarmowych. Bypass automatyczny i ręczny (wariant) gwarantuje ciągłość zasilania do najbardziej istotnych odbiorów w przypadku awarii elektroniki, przeciążenia, przegrzania lub zaprogramowanych czynności serwisowych. Dostępny jest również bypass serwisowy. Parametry produktu: UPS bez baterii Moc znamionowa 10000 VA Moc czynna 9000 W Czas podtrzymania 0 min. (bez baterii)

Dane techniczne

Ciężar
28 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
47.5 - 63 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
680 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
3
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
132 mm
Wyjściowa moc czynna
9000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
440 mm
Zakres napięcia wejściowego
176 - 280 V
Zakres napięcia wyjściowego
228 - 232 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-232
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
Mocowanie na stałe

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar