UPS Keor SP 1000VA Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/669059.jpg.
UPS Keor SP 1000VA Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UPSD
Nr Katalogowy: 
310187
Kod EAN: 
3414971232044
Symbol Sonepar: 
P01765215
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: UPS Keor SP Line Interactive 3 kolorowy wskaźnik diodowy Przycisk wyłączania sygnałów dźwiękowych Wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia) Złącze USB Ładowarka USB Dostępne gniazda wyjściowe w standardzie IEC, SHK, FR Parametry produktu: UPS jednofazowy VI Ilość gniazd 2xIEC + 2xSHK Gniazdo komunikacyjne USB Ilość gniazd ładowarki USB A/5V 1 Moc znamionowa 1000 VA Moc czynna 600 W Czas podtrzymania 25 min przy 25% obciążeniu Waga 9 kg

Dane techniczne

Ciężar
9 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
49 - 61 Hz
Głębokość
380 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
2
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
2
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
2
Liczba wyjść zaciskowych
0
Sprawność całkowita
97 %
Szerokość
148 mm
Wyjściowa moc czynna
600 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
173 mm
Zakres napięcia wejściowego
170 - 280 V
Zakres napięcia wyjściowego
207 - 253 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Technologia USV
Line-interactive
Rodzaj interfejsu
USB
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar