OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC E Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/562135.jpg.
OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC E Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® CONSTANT CURRENT LED POWER SUPPLIES
Nr Katalogowy: 
4052899981935
Kod EAN: 
4052899981935
Symbol Sonepar: 
P10034191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prąd stały – na zewnątrz – z regulacją. Cechy produktu:
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Current output range: 70…1,050 mA
  • Easy and fast wireless luminaire programming via NFC
  • Flexible current setting with one additional wire (LEDset2)
  • AstroDIM for autonomous dimming with five independent levels (astro, time mode)
  • Allows for energy saving in twilight phases
  • MainsDIM function for dimming via reduction of line voltage amplitude
  • Isolated DALI interface for bidirectional telemanagement systems
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Overtemperature protection via external NTC
  • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
  • . Zalety produktu:
  • 4DIM functionality in one device (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Easy and fast wireless luminaire programming
  • Very high efficiency
  • Wide current output range: 200 mA…1050 mA
  • High surge protection: up to 10 kV (in protection class I or II)
  • Great flexibility due to wide operating temperature range of -40…55 °C or 60 °C
  • Protection through double isolation between mains input and LED output
  • . Obszary zastosowań:
  • Street and urban lighting
  • Industry
  • Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54
  • Suitable for use in outdoor luminaires of protection class I and II
  • Dane techniczne

    Długość
    123 mm
    Moc wyjściowa
    40 - 40 W
    Prąd wyjściowy
    70 - 1050 mA
    Szerokość
    79 mm
    Wysokość
    33 mm
    Zakres napięcia wyjściowego
    15 - 56 V
    Model
    Dynamiczny
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa ochronności
    I
    Do zastosowań zewnętrznych
    Tak
    Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
    Nie
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
    Nie
    Ściemniacz z przyciskiem
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Ściemniacz DMX
    Nie
    Do zasilania prądowego
    Tak
    Do ściemniaczy Touch and Dim
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Ściemniacz 1-10 V
    Nie
    Ściemniacz programowalny
    Tak
    Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
    Nie
    Zasilany prądem stałym
    Tak
    Obudowa
    Obudowa z tworzywa sztucznego
    Ściemniacz GPRS
    Nie
    Ściemniacz LineSwitch
    Tak
    Bez funkcji ściemniania
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Ściemniacz DSI
    Nie
    Do zasilania napięciowego
    Nie
    Do ściemniaczy Zigbee
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Ściemniacz DALI
    Nie
    Ściemniacz PWM
    Tak
    Ściemniacz RF
    Nie
    System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
    Tak
    Ściemniacz 0-10 V
    Nie
    Ściemniacz systemowy producenta
    Nie
    Ściemniacz triakowy
    Tak

    Pliki do pobrania

    Deklaracja REACH
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar