Liniowy / Płaski zasilacz prądowy – bez możliwości regulacji. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń). Dostępna wersja SELV i nieizolowana. Zalety produktu: Wszechstronne zastosowanie ze względu zakres mocy aż do 80 W. Wymagania bezpieczeństwa ze względu na ochronę przed przeciążeniem, przegrzaniem, Hot Plug. Bardzo wysoka wydajność i niezawodność. Wysoka jakość światła dzięki niskiej wartości tętnienia prądu. Obszary zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Oprawy oświetleniowe o uniwersalnych ustawieniach prądu (Tri-Tap) lub fabrycznie ustalonym prądzie. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I
Dane techniczne
Długość
360 mm
Moc wyjściowa
5 - 13 W
Prąd wyjściowy
250 - 250 mA
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Zakres napięcia wyjściowego
54 - 216 V
Model
Statyczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)