OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L G2 OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/726219.jpg.
OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L G2 OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® INTELLIGENT
Nr Katalogowy: 
4052899551787
Kod EAN: 
4052899551787
Symbol Sonepar: 
P01805232
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- Sterowanie DALI SELV LEDset (LT2). Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń). Dostępna wersja SELV i nieizolowana. Zalety produktu: Wszechstronny sterownik okien DALI o mocy aż do 90 W ze względu na elastyczną charakterystykę wyjściową. Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność. Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control. Obszary zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset). Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Dane techniczne

Długość
360 mm
Moc wyjściowa
12 - 12 W
Prąd wyjściowy
600 - 600 mA
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Zakres napięcia wyjściowego
15 - 54 V
Model
Dynamiczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zasilany prądem stałym
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar