OTI DALI DIM 1-4CH D Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1357901.jpg.
OTI DALI DIM 1-4CH D Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CV DIMMERS WITH DALI
Nr Katalogowy: 
4062172166010
Kod EAN: 
4062172166010
Symbol Sonepar: 
P10052049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie stałe – wewnątrz – z regulacją. Cechy produktu:
  • Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
  • Dimming range: 0…100 %
  • Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required
  • . Zalety produktu:
  • Very precise dimming thanks to digital light control
  • . Obszary zastosowań:
  • Suitable for indoor installations
  • Separate installation (ceiling mounting)
  • Dane techniczne

    Długość
    181 mm
    Szerokość
    42 mm
    Wysokość
    20 mm
    Zakres napięcia wyjściowego
    12 - 48 V
    Model
    Dynamiczny
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa ochronności
    II
    Do zastosowań zewnętrznych
    Nie
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Do ściemniaczy Zigbee
    Nie
    Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Ściemniacz RF
    Nie
    Ściemniacz DMX
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
    Nie
    Ściemniacz 0-10 V
    Nie
    Obudowa
    Obudowa z tworzywa sztucznego
    Do ściemniaczy Touch and Dim
    Tak
    Ściemniacz systemowy producenta
    Nie
    System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
    Nie
    Bez funkcji ściemniania
    Nie
    Do zasilania prądowego
    Nie
    Ściemniacz GPRS
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Ściemniacz triakowy
    Nie
    Ściemniacz DSI
    Nie
    Ściemniacz z przyciskiem
    Tak
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Ściemniacz programowalny
    Nie
    Ściemniacz 1-10 V
    Nie
    Ściemniacz DALI
    Tak
    Zasilany prądem stałym
    Tak
    Ściemniacz PWM
    Nie
    Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
    Nie
    Do zasilania napięciowego
    Tak
    Ściemniacz LineSwitch
    Nie

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar