SITOP BUF8600 ModułSIEMENS

files/fotob/1116991.png.
SITOP BUF8600 Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP42958HB000XY0
Kod EAN: 
4025515154679
Symbol Sonepar: 
P01741073
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SITOP BUF8600 10s Buffer module for PSU8600 Buffer capacity 10 s/40 A with double-layer capacitors maintenance-free The SITOP BUF8600 buffer modules with maintenance-free energy storage devices are components of the SITOP PSU8600 modular system and provide buffering for brief power failures up to 10 s with 24 VDC and 40 A full load. They automatically supply DC voltage in the event of power failure. Up to two BUF8600 buffer modules in any combination can be connected to the SITOP PSU8600 basic unit. The connection is made on the top of the modules without involving any wiring work using the System Clip Link, a connecting plug for system data and energy supply. The unparalleled PSU8600 modular power supply system with full TIA integration sets a new standard for system reliability and efficiency

Dane techniczne

Ciężar
1.95 kg
Głębokość
150 mm
Szerokość
125 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj interfejsu
Inne
Technologia USV
Offline
SNMP
Nie
Zarządzanie przez sieć
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP PSU8600 24VDC/20A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU8600 3AC 20A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated The 3-phase basic units of the SITOP PSU8600 power supply system are optimally suited for use in larger plants or machines with networked (PROFINET...

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
5 - 24 V
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
80 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6EP34368SB002AY0
SITOP PSU8600 24VDC/20A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU8600 24VDC/40A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU8600 3AC 40 A PN stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A with PN/IE connection web server integrated OPC UA server integrated The 3-phase basic units of the SITOP PSU8600 power supply system are optimally suited for use in larger plants or machines with networked (PROFINET...

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
40 A
Moc wyjściowa
960 W
Napięcie wyjściowe 1
5 - 24 V
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
125 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
40 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6EP34378SB002AY0
SITOP PSU8600 24VDC/40A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU8600 Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU8600 3AC 20A/4x5A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A/4x 5 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated The 3-phase basic units of the SITOP PSU8600 power supply system are optimally suited for use in larger plants or machines with...

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
5 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
5 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
5 - 24 V
Napięcie wyjściowe 2
5 - 24 V
Napięcie wyjściowe 3
5 - 24 V
Szerokość
100 mm
Szerokość wbudowania
100 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
24 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
5 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
5 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6EP34368MB002CY0
SITOP PSU8600 Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar