AM/S 12.1 12VDC Moduł bateryjnyABB

files/fotob/1660971.jpg.
AM/S 12.1 12VDC Moduł bateryjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BATTERY MODULES AND ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
GHQ6310062R0111
Symbol Sonepar: 
P10215088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sealed lead acid battery module for maintaining the ABB i-bus® system voltage in case of a mains failure in connection with the Uninterruptible KNX Power Supply SU/S 30.640.2. Connection is made via standard cables. Minimum backup time: 10 min

Dane techniczne

Ciężar
761 g
Długość
64.5 mm
Liczba cel
2
Liczba zasilanych linii
1
Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność
1000 mAh
Szerokość
144 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość łącznie z biegunem
90 mm
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar