EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S Kabel ładujący DCPHOENIX CONTACT

files/fotob/1814013.jpg.
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S Kabel ładujący DC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1085641
Symbol Sonepar: 
P10249620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CHARX connect professional, CCS typu 1, Przewód ładowania DC HPC, do 700 A w Boost mode, 500 A trwale, 1000 V DC, z chłodzonym wtykiem ładowania pojazdu i chłodzonym przewodem, kabel: 5 m, czarny, prosty, z uchwytem postojowym, z wymienną obudową przodu wtyku, z prostym przepustem kablowym, z wentylatorem o regulowanej prędkości obrotowej, z cyfrowym czujnikiem temperatury, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Długość przewodu
5 m
Liczba żył sygnałowych
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Prąd znamionowy
500 A
Rodzaj kabla
Prosty
Materiał styku
Inne
Tryb ładowania
Tryb 4
Rodzaj przewodu
Prosty
Ze sterownikiem kontroli ładowania (ICCB)
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Rodzaj złącza od strony pojazdu
Typ 1 CCS
Rodzaj złącza od strony infrastruktury
Końcówka niezarobiona
Z czujnikiem temperatury
Nie
Rodzaj prądu
DC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW Moduł mocy DC

Opis produktu

CHARX power basic, Moduł szybkiego ładowania do budowy stacji ładowania DC, Montaż w szafie 19″, wejście: 3-fazowy, wyjście: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Dane techniczne

Głębokość
550 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
100 A
Moc wyjściowa
30000 W
Napięcie wyjściowe 1
30 - 1000 V
Pobór mocy
31870 VA
Szerokość
483 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
100 A
Wysokość
134 mm
Wysokość wbudowania
134 mm
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
1232243
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW Moduł mocy DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW Moduł mocy DC

Opis produktu

CHARX power basic, Moduł szybkiego ładowania do budowy stacji ładowania DC, Montaż w szafie 19″, wyjście: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Dane techniczne

Głębokość
550 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
100 A
Moc wyjściowa
30000 W
Napięcie wyjściowe 1
30 - 1000 V
Pobór mocy
31577 VA
Szerokość
483 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
100 A
Wysokość
134 mm
Wysokość wbudowania
134 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
650 - 825 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
1296467
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW Moduł mocy DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW Moduł mocy DC

Opis produktu

CHARX power basic, Moduł szybkiego ładowania do budowy stacji ładowania DC, wejście: 3-fazowy, wyjście: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Do modułu mocy DC konieczna jest odpowiednia szafka systemowa CHARX PS-CAB/4x87.5KW (nr art. 1165442)

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
125 A
Moc wyjściowa
87500 W
Napięcie wyjściowe 1
200 - 920 V
Pobór mocy
90067 VA
Szerokość
536 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
125 A
Wysokość
222 mm
Wysokość wbudowania
222 mm
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Porównaj
1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW Moduł mocy DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-GRIP-D35,7MM Uchwyt kablowy

Opis produktu

CHARX connect, CCS typu 1, CCS Typ 2, Uchwyt kablowy, Akcesoria, obudowa: czarny, Do wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3-1, Uwaga: Produkt może być używany wyłącznie z podaną średnicą zewnętrzną przewodu
Porównaj
1091431
EV-GRIP-D35,7MM Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T1CCS-MF-M4X10 Zestaw naprawczy

Opis produktu

CHARX connect, CCS typu 1, Zestaw naprawczy, Akcesoria, Montaż na śruby, obudowa: czarny, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Wymiana bez spuszczania...
Porównaj
1085800
EV-T1CCS-MF-M4X10 Zestaw naprawczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT Zestaw naprawczy

Opis produktu

CHARX connect, CCS typu 1, Zestaw naprawczy, Akcesoria, Montaż na śruby, obudowa: czarny, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętaków izolowanych, do wymiany...
Porównaj
1085801
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT Zestaw naprawczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS Zestaw naprawczy

Opis produktu

CHARX connect professional, CCS typu 1, Zestaw naprawczy, Akcesoria, Montaż na śruby, obudowa: czarny, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), ze specjalnym bitem...
Porównaj
1085802
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS Zestaw naprawczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T1CCS-PARK Uchwyt wtyku ładowania

Opis produktu

CHARX connect, CCS typu 1, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, Montaż czołowy, obudowa: czarny, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), SAE J1772
Porównaj
1624143
EV-T1CCS-PARK Uchwyt wtyku ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar