EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838045.jpg.
EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1628124
Kod EAN: 
4055626385365
Symbol Sonepar: 
P01865877
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Infrastrukturalne gniazda ładowania, Przykręcenie klapki od tyłu, Do ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym (AC), Kompatybilność z wtykami stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Ryglujące urządzenie wykonawcze: 12 V, 4-bieg., Montaż na tylnej ściance, Generacja 1, Logo PHOENIX CONTACT

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
0.7 m
Głębokość
76.2 mm
Liczba złączy komunikacyjnych
3
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój styków zasilających
6 - 6 mm2
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
75 mm
Wysokość
96 mm
Model
Wtyczka ładowania
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj prądu
AC 1-fazowy
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie
Standard złącza
Typ 2
Rodzaj połączenia
Inne
Z blokadą dostępu
Nie
Z siłownikiem blokującym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control advanced, Sterownik ładowania AC, Sterownik ładowania AC do zastosowań komercyjnych (EU), IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: Ethernet (1x)

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
80 A
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
90 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
2902802
EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS Regulator ładowania

Opis produktu

CHARX control basic, AC sterowanie ładowania, Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN), IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, interfejs: RS-485

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
63 A
Szerokość
124 mm
Wysokość
128 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Porównaj
1622452
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS Regulator ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB Regulator ładowania

Opis produktu

CHARX control basic, AC sterowanie ładowania, Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN), IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, interfejs: RS-485

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
63 A
Szerokość
120 mm
Wysokość
108 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Porównaj
1622453
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB Regulator ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET Uszczelka

Opis produktu

CHARX connect basic, Typ 2, Uszczelka, Do powierzchni mocowania siłownika blokady nad gniazdem do montażu na stacji ładowania w razie braku siłownika blokady, IEC 62196-2
Porównaj
1621465
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3S-E-LOCK12V Rygiel

Opis produktu

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Rygiel, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, IEC 61851-1
Porównaj
1624129
EV-T2M3S-E-LOCK12V Rygiel
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2SC Pokrywa ochronna

Opis produktu

CHARX connect basic, Typ 2, Klapka ochronna, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Porównaj
1405217
EV-T2SC Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2SF Rama do nabudowania

Opis produktu

CHARX connect basic, Typ 2, Ramka montażowa, Akcesoria, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Bez logo, IEC 62196-2
Porównaj
1405218
EV-T2SF Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar