Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 1 × NO
Napięcie wyjściowe OUT 230 V AC
Czas przełączania 1 s
Napięcie wejściowe IN 230 V AC
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20