Napięcie wejściowe IN 195÷253 V AC
napięcie wyjściowe OUT UOUT=UIN
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 30 A
element wykonawczy przekaźnik+termistor NTC
czas przełączenia 1÷1,5 s
pobór mocy <1 W
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
temperatura pracy -25÷50°C
wymiary 2 moduły (35 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20