Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 95,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 150 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 150 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 102,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 102,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 155,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 20 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 10 mm, średnica: 4,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: montaż bezpośredni
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 33,7 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 50 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN