SKS 8 Złącze ekranuPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834908.jpg.
SKS 8 Złącze ekranu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240210
Kod EAN: 
4046356458658
Symbol Sonepar: 
P00835381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 8 mm
Szerokość
12.4 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12.4 mm
Wysokość
18 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie sprężynowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB-SK 65 Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 95,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3026489
AB-SK 65 Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK 65-D Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 150 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3026900
AB-SK 65-D Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK 65-D INSULATED Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 150 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3040889
AB-SK 65-D INSULATED Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK Blok wsporczy

Opis produktu

Podpórka do szyn zbiorczych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
46.85 mm
Porównaj
3025341
AB-SK Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK TOP Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 102,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3062090
AB-SK TOP Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK TOP INSULATED Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 102,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3062074
AB-SK TOP INSULATED Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK-D TOP Element podporowy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 155,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3062100
AB-SK-D TOP Element podporowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK/E Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 20 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 10 mm, średnica: 4,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: montaż bezpośredni

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Porównaj
3026476
AB-SK/E Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK/E-NS 35 Uchwyt wspornika

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 33,7 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 50 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Porównaj
3213111
AB-SK/E-NS 35 Uchwyt wspornika
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SKS 60 Wspornik szyn

Opis produktu

Podpórka do szyn zbiorczych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
63.5 mm
Porównaj
3240223
AB-SKS 60 Wspornik szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB/SKS Podpórka szyn zbiorczych

Opis produktu

Podpórka do szyn zbiorczych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Porównaj
3240224
AB/SKS Podpórka szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB/SS Wspornik

Opis produktu

Uchwyt wspornika, materiał: PA, rodzaj montażu: montaż bezpośredni, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Model
Inne
Porównaj
0404428
AB/SS Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB/SS-M Wspornik

Opis produktu

Uchwyt wspornika, ze stykiem do wspornika montażowego, ze śrubą mocującą, odpowiedni do szyn zbiorczych 3 x 10 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Porównaj
3025888
AB/SS-M Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar