24V 21,5W 0,9A Zasilacz modalnyLEGRAND

files/fotob/658821.jpg.
24V 21,5W 0,9A Zasilacz modalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS300
Nr Katalogowy: 
413108
Kod EAN: 
3245064131087
Symbol Sonepar: 
P01565843
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Zasilacze modułowe AC, jednofazowe - Klasa ochronności II - Dwa równoległe wyjścia - Zabezpieczone przed przeciążeniami i zwarciami - Zgdone z wymaganiami norm IEC/EN 61558-2-6, 61131-2, 60204 oraz 60349-1 - Zgodne z wymaganiami instalacji w obiektach użyteczności publicznej Parametry produktu: Modułowy zasilacz jednofazowy - Wyposażony w okienko umożliwiające opis zasilacza - Montaż na szynie TH35 - Zasilacz całkowicie obudowane materiałem izolacyjnym - Napięcie pierwotne: 230 V~ +/- 15 V~ - Napięcie wtórne: 24 V DC - Moc: 21,5 W - Prąd znamionowy: 0,9 A - Szerokość w modułach 17,5 mm: 5

Dane techniczne

Głębokość
66 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.9 A
Moc wyjściowa
21.5 W
Napięcie wyjściowe DC 1
24 - 24 V
Pobór mocy
10.4 VA
Szerokość
89 mm
Wysokość
95 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
215 - 245 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
215 - 245 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
215 - 245 V
Wersja modułowa
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Nie
Montaż ścienny
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar