ABL2 ABL2REM24045K DC24V 100W Zasilacz impulsowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398179.jpg.
ABL2 ABL2REM24045K DC24V 100W Zasilacz impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY MODICON ABL2
Nr Katalogowy: 
ABL2REM24045K
Symbol Sonepar: 
P10160178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz należy do gamy zasilaczy Easy Modicon (poprzednio znany jako Phaseo Easy). Jest to regulowany zasilacz impulsowy 24V DC, model 100W, o napięciu wyjściowym 100V do 240V AC i mocy znamionowej 108W. Jego prąd wyjściowy wynosi 4,5A. Oferuje on lepszą wydajność przy zachowaniu niskich kosztów. Jego chłodzenie oparte jest na naturalnej konwekcji. Posiada automatyczne przełączanie napięcia. Jego ochrona przed przeciążeniem wynosi 110-160% Mierzy 129mm szerokości x 97mm wysokości x 30mm głębokości. Ten zasilacz jest dopasowany do maszyn powtarzalnych. Zasilacze ABL2 posiadają certyfikaty: CE, EAC, KC, RCM, EN62368-1(safety), EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 (EMC), 55032 class B, RoHS. Ten zasilacz ma otwory mocujące do montażu panelowego lub do montażu na wsporniku 4-kątnym. Lepsza wydajność przy niskich kosztach. Inteligentny design

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
4.5 A
Moc wyjściowa
100 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
97 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
4.5 A
Wysokość
129 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowany
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABL2 ABL2K02 35mm szyna DIN Akcesorium do zasilaczy

Opis produktu

Ten zasilacz należy do gamy zasilaczy Easy Modicon (poprzednio znany jako Phaseo Easy). To akcesorium do regulowanego zasilacza impulsowego jest płytą montażową na szynę 35mm. Jest to zatrzaskowa płyta montażowa do montażu zasilaczy na szynie 35mm. Oferuje on lepszą wydajność przy zachowaniu...
Porównaj
ABL2K02
ABL2 ABL2K02 35mm szyna DIN Akcesorium do zasilaczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABL2 ABL2K03A Akcesorium do zasilaczy

Opis produktu

Ten zasilacz należy do gamy zasilaczy Easy Modicon (poprzednio znany jako Phaseo Easy). To akcesorium do regulowanego zasilacza impulsowego jest akcesorium montażowym do małej instalacji typu L. Jest to akcesorium typu L do montażu zasilaczy na panelu. Oferuje on lepszą wydajność przy zachowaniu...
Porównaj
ABL2K03A
ABL2 ABL2K03A Akcesorium do zasilaczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar