Ten moduł funkcyjny jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to moduł sterujący akumulatora. Czas podtrzymania wynosi od 9 minut przy 40 A do 2 godzin przy 1 A. Zapewnia ciągłość usług w przypadku mikroprzerw i przerw w zasilaniu. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 24 V do 28,8 V DC, a znamionowy prąd wyjściowy 20 A przy 24 V DC. Działa w zakresie od minus 25 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza i od 0 metrów do 2000 metrów. Mierzy 141 mm wysokości, 40 mm szerokości i 160 mm głębokości. Waży 0,500 kg. ej Jest to funkcjonalny moduł zasilania do zastosowań przemysłowych. Jest on zgodny z oznaczeniem CE, certyfikatami EAC, CSA, RCM, UL i UKCA. Ten moduł funkcjonalny jest kompatybilny z uniwersalnymi zasilaczami Modicon ABL8RP, Modicon ABL8WP i ABLU3A. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach
Dane techniczne
Ciężar
0.5 kg
Głębokość
160 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Moc wyjściowa
480 VA
Szerokość
60 mm
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 28.8 V
Zakres napięcia wyjściowego
23.5 - 28.3 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 3,2Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. mów zautomatyzowanych...
Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 7 Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. matyzowanych...
Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 12 Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. automatyzowanych...