ABL8PRP24100 ZAPEZBIECZENIE SELEKTYWNESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501339.jpg.
ABL8PRP24100 ZAPEZBIECZENIE SELEKTYWNE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE, RAIL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABL8PRP24100
Kod EAN: 
3389119406918
Symbol Sonepar: 
P00708715
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten moduł funkcyjny jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to elektroniczny moduł zabezpieczający z 2-biegunowym wyłączaniem przez kanał. Chroni przed przeciążeniem 1A do 10A lub zwarciem 4 zacisków wyjściowych z zasilacza. Steruje i chroni do 4 niezależnych obwodów pomocniczych za pomocą jednego zasilacza. Jego uzupełniającą funkcją jest 1-biegunowe wyłączanie według kanału. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 24 V do 28,8 V DC, a znamionowy prąd wyjściowy 10 A. Działa w zakresie od minus 25 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza i od 0 metrów do 2000 metrów. Mierzy 110 mm wysokości, 71 mm szerokości i 136 mm głębokości. Waży 0,47 kg. Jest to funkcjonalny moduł zasilania do zastosowań przemysłowych. Jest on zgodny z oznaczeniem CE, certyfikatami EAC, CSA, RCM, UL i UKCA. Ten moduł funkcjonalny jest kompatybilny z uniwersalnymi zasilaczami Modicon ABL8RP, Modicon ABL8WP i ABLU3A. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach

Dane techniczne

Głębokość
103 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
71 mm
Wysokość
110 mm
Zakres pomiarowy prądu
10 - 40 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
19 - 32 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
19 - 32 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Funkcja histerezy DC
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABLU3A48100 3f 380-500V AC /48V DC 10A - 480W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 480 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
127.2 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
65 mm
Szerokość wbudowania
65 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A48100
ABLU3A48100 3f 380-500V AC /48V DC 10A - 480W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLU3A48200 3f 380-500V AC /48V DC 20A - 960W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 20 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 960 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
128.7 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
960 W
Napięcie wyjściowe 1
380 - 500 V
Szerokość
110 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
380 - 500 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
380 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A48200
ABLU3A48200 3f 380-500V AC /48V DC 20A - 960W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar