ABLS1A24050E 24VDC 120W Zasilacz impulsowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1903298.jpg.
ABLS1A24050E 24VDC 120W Zasilacz impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ABLS1A24050E
Kod EAN: 
3606487460459
Symbol Sonepar: 
P10193871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten produkt jest częścią serii Easy Modicon ABL2, oferty zasilaczy jednofazowych. Jest to jednofazowy zasilacz montowany na szynie DIN. Posiada wyjście 24V DC, moc znamionową 120W i prąd znamionowy 5A. Jest przeznaczony dla wielu gałęzi przemysłu w celu zapewnienia zasilania, odpowiedni dla obciążeń takich jak średnie i małe sterowniki PLC, czujniki, HMI, moduły I/O, przełączniki, enkodery. Pracuje przy zakresie napięcia znamionowego od 100 V do 240 V AC i zakresie napięcia roboczego od 90 V do 264 V AC. Zabezpieczenie przed przeciążeniem może wynosić od 110 do 130 procent. Jego wymiary to 36 mm (szerokość) x 125 mm (wysokość) x 113 mm (głębokość) i waży 451 g. Seria zasilaczy Easy Modicon została zaprojektowana głównie jako ekonomiczne rozwiązanie zasilania dla przemysłu. Spełnia normy bezpieczeństwa IEC/EN 62368-1 i UL 508. Jest zgodny z dyrektywami cULus Listed, RoHS i REACH. Jest wyposażony w 4 zaciski wyjściowe, co ułatwia okablowanie. Posiada stopień ochrony IP20. Jest on wyposażony w potencjometr regulacji napięcia wyjściowego, aby móc kompensować spadki napięcia w instalacjach z długimi przewodami

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
36 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
125 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowany
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar