biały Płytka centr.unwers.reg.temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1665177.jpg.
biały Płytka centr.unwers.reg.temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN5775-6035
Symbol Sonepar: 
P01710130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design room temperature controller MTN5775-6035 is a central plate in color lotus white. This room temperature controller belongs to System Design aesthetic group. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It is 70 mm in width, 70 mm in height, 15 mm in depth. Besides, the IP rating of this device is IP20. And it is mercury free. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Zastosowanie
Termostat
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK01
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szero kość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-6534
MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze biały lotos. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szero kość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Porównaj
MTN4010-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 2-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 2-krotna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze biały lotus. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szero kość 163 mm oraz...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
4
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
4
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
163 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Porównaj
MTN4020-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten D-Life, ramka potrójna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze biały lotus. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 234 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
6
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
6
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
234 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Porównaj
MTN4030-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 4-krotna

Opis produktu

Merten D-Life, ramka czterokrotna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka czterokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze biały lotus i posiada następujące wymiary: szerokość 306 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
306 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Porównaj
MTN4040-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 5-krotna

Opis produktu

Merten D-Life, ramka pięciokrotna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pięciokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze biały lotus i posiada następujące wymiary: szerokość 378 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuje się stopniem...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
378 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Porównaj
MTN4050-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, biel kryształowa, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w kolorze kryształowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6520
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, czarny onyksowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w k olorze onyksowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6503
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, mocca metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powie rzchni w kolorze mokka metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brąz
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6552
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE nikiel Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, nikiel, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze niklu. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość 12...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6550
MERTEN D-LIFE nikiel Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, piasek sahary, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze piasku sahary. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, sz erokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6533
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, szampan metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie pow ierzchni w kolorze szampan metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Porównaj
MTN4010-6551
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, łupek polerowany, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze łupek polerowany. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Kamień
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Łupek dachowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6547
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M Mechanizm uniw.regulatora temp.

Opis produktu

Merten, mechanizm ściemniacza dotykowego RC, 230V AC 20-315VA, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji mechanizmu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
35 °C
Głębokość
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
3680 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres temperatury
5 - 35 °C
Zakres wartości histerezy
0.9 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Średnica
57 mm
Kolor
Jasnobiały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Czujnik pokojowy
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Regulacja elektroniczna
Tak
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Chłodzenie
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa regulatora temperatury
IV
Z wyświetlaczem
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Z odczytem temperatury
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
MTN5775-0000
MERTEN M Mechanizm uniw.regulatora temp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD tygodniowy

Opis produktu

Merten - tygodniowy regulator temperatury z wyświetlaczem LCD

Dane techniczne

Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Numer RAL
9005
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1 W
Średnica
57 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj czujnika
Inne
Działanie/napęd
Przycisk
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Ogrzewanie
Tak
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Z odbiornikiem
Nie
Histereza regulowana
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Klasa regulatora temperatury
IV
Porównaj
MTN5776-0000
MERTEN Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD tygodniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar