BMXCRA31210 MODICON ZASILACZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662503.jpg.
BMXCRA31210 MODICON ZASILACZ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXCRA31210
Kod EAN: 
3595864132464
Symbol Sonepar: 
P01115254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten Adapter Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 obsługuje komunikację Ethernet i X-bus na zdalnej płycie bazowej

Dane techniczne

Głębokość
87.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba kanałów wejściowych
3
Liczba kanałów wyjściowych
1024
Liczba wejść
1024
Liczba wejść przełącznych
1024
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1024
Pobór mocy
3.96 W
Prędkość transmisji
10000 kb/s
Szerokość
32 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
100 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Przełączanie funkcji
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania LED
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
IO link master
Nie
System magistralny LON
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
System magistralny KNX
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ethernet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Rodzaj prądu
DC
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXPRA0100 MODICON M340

Opis produktu

Ten Adapter zdalnych, peryferyjnych I/O (PRA) Schneider Electric Modicon M340 jest dedykowany dla Modicon X80 DIO w architekturze Quantum/Premium/M340/M580 I/O z wykorzystaniem Ethernet Modbus TCP. Moduł BMXPRA0100 zarządza zdalną szafą X80 I/O na Ethernet Modbus TCP
Porównaj
BMXPRA0100
BMXPRA0100 MODICON M340
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBE1000 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY KASETE

Opis produktu

Ten Standardowy moduł rozszerzeń Schneider Electric Modicon X80 do montażu w każdej szafie Rack (gniazdo XBE) i używany do łączenia innych modułów rozszerzeń

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba gniazd/slotów
0
Maks. prąd wejściowy DC
160 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
160 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
BMXXBE1000
BMXXBE1000 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY KASETE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBP0400 PRZYŁĄCZE DO MODICON

Opis produktu

Ta Płyta montażowa do modułów rozszerzeń sterowników PLC Schneider Electric Modicon X80 posiada 4 gniazda na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Szerokość
242.4 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMXXBP0400
BMXXBP0400 PRZYŁĄCZE DO MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBP0600 PRZYŁĄCZE DO MODICON

Opis produktu

Ta Płyta montażowa do modułów rozszerzeń sterowników PLC Schneider Electric Modicon X80 posiada 6 gniazd na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
6
Szerokość
307.6 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMXXBP0600
BMXXBP0600 PRZYŁĄCZE DO MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBP0800 PRZYŁĄCZE DO MODICON

Opis produktu

Ta Płyta montażowa do modułów rozszerzeń sterowników PLC Schneider Electric Modicon X80 posiada 8 gniazd na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
8
Szerokość
372.8 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMXXBP0800
BMXXBP0800 PRZYŁĄCZE DO MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBP1200 MODICON PANEL 12 GN.

Opis produktu

Ta płyta montażowa jest częścią serii Modicon X80, wspólnej platformy modułów dla programowalnych sterowników automatyki Modicon M580 i Modicon M340 (PAC). Płyta montażowa X-bus stanowi akcesorium programowalnych sterowników automatyki. Ta płyta montażowa X-bus składa się z 12 gniazd...

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
12
Szerokość
503.2 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMXXBP1200
BMXXBP1200 MODICON PANEL 12 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXEM010 MODICON ZAŚLEPKA OCHRONNA

Opis produktu

Te Osłony ochronne Schneider Electric Modicon X80 zabezpieczają niezajmowane gniazda płyt montażowych przed zanieczyszczeniami
Porównaj
BMXXEM010
BMXXEM010 MODICON ZAŚLEPKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXSP0400 MODICON OSŁONA 4 GN.

Opis produktu

Ten Zestaw łączeniowy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do płyt montażowych z 4 gniazdami. Zestaw zawiera 1 metalowy pręt i 2 podstawy nośne
Porównaj
BMXXSP0400
BMXXSP0400 MODICON OSŁONA 4 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXSP0600 MODICON OSŁONA 6 GN.

Opis produktu

Ten Zestaw łączeniowy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do płyt montażowych z 6 gniazdami. Zestaw zawiera 1 metalowy pręt i 2 podstawy nośne
Porównaj
BMXXSP0600
BMXXSP0600 MODICON OSŁONA 6 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXSP0800 MODICON OSŁONA 8 GN.

Opis produktu

Ten Zestaw łączeniowy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do płyt montażowych z 8 gniazdami. Zestaw zawiera 1 metalowy pręt i 2 podstawy nośne
Porównaj
BMXXSP0800
BMXXSP0800 MODICON OSŁONA 8 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXSP1200 MODICON OSŁONA 12 GN.

Opis produktu

Ten Zestaw łączeniowy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do płyt montażowych z 12 gniazdami. Zestaw zawiera 1 metalowy pręt i 2 podstawy nośne
Porównaj
BMXXSP1200
BMXXSP1200 MODICON OSŁONA 12 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar