GS2F4 14x51 50A 4P ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503271.jpg.
GS2F4 14x51 50A 4P ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GS
Nr Katalogowy: 
GS2F4
Kod EAN: 
3389119410779
Symbol Sonepar: 
P01272591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 4 poles (4P), 50A/750V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 14x51mm up to 50A, for motor applications up to 25kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). It provides screw terminals with 4P terminal shrouds, high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules GS1AM (front mounting), GS1AN (side mounting), GS1AF (top mounting for blown signaling with stricker fuses) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG 14x51mm cylindrical fuse links without strickers DF2EA, DF2EN and with strickers DF3EA, DF3EN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
25 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
14x51 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Montaż czołowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GS1AF1 50A 14x51 BLOK.SYG.DZIAŁ.BEZP.

Opis produktu

Wskaźnik wyzwolenia bezpiecznika 50A 3/4p 1NO 1NC. Gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GS1AF - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy styk - aplikacja styku: sygnalizacja przepalenia - typ i konfiguracja styków: 1 ZAŁ/WYŁ - Działanie styków: bezzwłoczny - Znamionowy prąd łączeniowy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GS1AF1
GS1AF1 50A 14x51 BLOK.SYG.DZIAŁ.BEZP.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1AM110 BLOK STYK.POM.1NO 10A

Opis produktu

TeSys GS instantaneous auxiliary contact block for all 3-pole and 4-pole 50-1250A IEC and 30-800A UL fuse switch-disconnectors GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. It provides 1NO early break contact rated up to 3A/24V DC-13 and 3A/230V AC-15, for I/O and...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GS1AM110
GS1AM110 BLOK STYK.POM.1NO 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1AN11 BLOK STYK.POM.1NO 1NZ

Opis produktu

TeSys GS instantaneous auxiliary contact block for all 3-pole and 4-pole 50-1250A IEC and 30-800A UL fuse switch-disconnectors GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. It provides 1NC+1NO contacts rated up to 4A/48V DC-13 and 10A/230V AC-15, for I/O position...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GS1AN11
GS1AN11 BLOK STYK.POM.1NO 1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1AN22 BLOK STYK.POM.2NO 2NZ

Opis produktu

TeSys GS instantaneous auxiliary contact block for all 3-pole and 4-pole 50-1250A IEC and 30-800A UL fuse switch-disconnectors GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. It provides 2NC+2NO contacts rated up to 4A/48V DC-13 and 10A/230V AC-15, for I/O position...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GS1AN22
GS1AN22 BLOK STYK.POM.2NO 2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE2 PRZEDŁ.DZWIGNI 320mm

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A-400A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Shaft length 320mm, cross section 10x10mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
10 mm
Wysokość przekroju
10 mm
Porównaj
GS2AE2
GS2AE2 PRZEDŁ.DZWIGNI 320mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE21 PRZEDŁ.DZWIGNI 400mm

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A-400A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Shaft length 400mm, cross section 10x10mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość przekroju
10 mm
Wysokość przekroju
10 mm
Porównaj
GS2AE21
GS2AE21 PRZEDŁ.DZWIGNI 400mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE22 PRZEDŁ.DZWIGNI 200mm

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A-400A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Shaft length 200mm, cross section 10x10mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
10 mm
Wysokość przekroju
10 mm
Porównaj
GS2AE22
GS2AE22 PRZEDŁ.DZWIGNI 200mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH210 32-63A IP65 czarny RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on side of an enclosure with IP65 protection, for right-hand side operation. To be completed with...
Porównaj
GS2AH210
GS2AH210 32-63A IP65 czarny RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH220 32-63A IP65 czerwony Dzwignia zewnętrzna prawa

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on side of an enclosure with IP65 protection, for right-hand side operation. To be completed with...
Porównaj
GS2AH220
GS2AH220 32-63A IP65 czerwony Dzwignia zewnętrzna prawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH510 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. To be completed with a shaft...
Porównaj
GS2AH510
GS2AH510 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH515 32-63A IP65 czarny RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP55 protection, for front side operation. To be completed with a shaft...
Porównaj
GS2AH515
GS2AH515 32-63A IP65 czarny RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH520 32-63A IP65 czerwony/żółty RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. To be completed with a shaft...
Porównaj
GS2AH520
GS2AH520 32-63A IP65 czerwony/żółty RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar