Idealna dla placówek handlowych, służby zdrowia i edukacyjnych, szafa ścienna oferuje wydajne rozwiązanie do wdrażania sprzętu serwerowego i sieciowego dla aplikacji typu edge computing. Dla obszarów o ograniczonej przestrzeni. Przeznaczony do umieszczenia w nim serwera, a także rozwiązań...
Dane techniczne
Głębokość
631 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
13
Maks. obciążenie/ładowność
90.72 kg
Szerokość
584 mm
Wysokość
663 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozkładane
Tak
Zamek drzwi tylnych
Brak
Z cokołem
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Idealny dla placówek handlowych, służby zdrowia i placówek edukacyjnych, ten stojak do montażu ściennego oferuje wydajne rozwiązanie do wdrażania serwerów i sprzętu sieciowego do zastosowań w zakresie przetwarzania brzegowego. Ta obudowa rack jest montowana na ścianie, idealna dla obszarów...
Standardowa szafa serwerowa rack o wysokości umożliwiającej łatwe przejście przez standardowe otwory drzwiowe. Gotowe do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości
Standardowy stelaż przemysłowy z funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach o niskiej i średniej gęstości. Krótsza wysokość umożliwia wdrożenie pod szafkami, biurkami, biurach w celu zapewnienia bezpiecznego i dyskretnego rozwiązania dla urządzeń...
Standardowa szafa serwerowa rack z najbardziej standardowymi funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach brzegowych o niskiej i średniej gęstości
Zaprojektowana tak, aby z łatwością mieściła się w standardowych otworach drzwiowych. Konstrukcja szafy sieciowej umożliwia szybsze wdrażanie przełączników sieciowych oraz zoptymalizowaną przestrzeń montażową szafy, zaprojektowaną specjalnie do zarządzania kablami i przepływem powietrza...
Standardowa w branży szafa serwerowa rack gotowa do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości z wysokością zaprojektowaną tak, aby z łatwością mieściła się przez standardowe otwory drzwiowe. Szeroka konstrukcja szafy rack pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni obok pionowych...
Standardowa szafa serwerowa rack gotowa do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości, o wysokości pozwalającej na swobodne przejście przez standardowe otwory drzwiowe. Szeroka konstrukcja szafy rack pozwala na uzyskanie dodatkowego miejsca obok pionowych szyn montażowych do prowadzenia...
Zaprojektowana dla środowisk o dużym zagęszczeniu z funkcjami standardowymi zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Szeroka konstrukcja szafy zapewnia miejsce na okablowanie od przodu do tyłu i zapewnia dużo wolnego miejsca z tyłu na akcesoria szafy oraz ogranicza zakłócenia związane...