O/Z Przełącznik pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500963.jpg.
O/Z Przełącznik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ISW & SW
Nr Katalogowy: 
A9A15096
Kod EAN: 
3606480089534
Symbol Sonepar: 
P00787419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 iOF is a contact auxiliary for iSW. it has a changeover contact, rated current is 3A at 415VAC and 6A at 250VAC. Mounting is performed on the left of Acti9 iSW switches with operational current less than or equal to 32A. The width in 9mm pitches is 2. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. The dimensions are (W) 18mm x (H) 77mm x (D) 75mm

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISW 1P 32A 250VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Ten Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to 1P, prąd znamionowy wynosi 32A, a napięcie robocze jest 250VAC. Wytrzymałość elektryczna wzrasta do 30000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 300000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -20°C do +50°C. Temperatura przechowywania...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Minimalne napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Szary
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S60132
ISW 1P 32A 250VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW 2P 20A 250VAC czerwony Rozłącznik izolacyjny z lampką

Opis produktu

Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. Jest to 2P aparat, prąd znamionowy wynosi 20A, a napięcie robocze to 415VAC. Wytrzymałość elektryczna dochodzi do 30 000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 300 000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -20°C do +50°C. Temperatura przechowywania...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna moc źródła światła
1.2 W
Minimalne napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Funkcja przełączająca
Wyłącznik z podświetleniem
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Czerwony
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S61220
ISW 2P 20A 250VAC czerwony Rozłącznik izolacyjny z lampką
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW 2P 20A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. Aparat jest 2-biegunowy, jego prąd znamionowy wynosi 20 A, a napięcie robocze to 415 V AC. Wytrzymałość elektryczna dochodzi do 30000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 300000 cykli. Zakres temperatury pracy to od -20°C do +50°C. Temperatura...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Minimalne napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S60220
ISW 2P 20A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar