Zasady określające maksymalną ilość modułów podłączonych do magistrali Digiware BUS
Całkowity pobór mocy przez moduły i kable podłączone do magistrali Digiware
BUS nie może przekraczać mocy dostarczanej przez zasilacz 24 V DC.
Moc źródła zasilania pomocniczego nie może przekraczać 20 W.
Konfiguracja systemu z zasilaczem P15 (indeks: 4829 0120) o mocy 15 W
Przykładowo system może się składać z następujących elementów:
• 1 wyświetlacz DIRIS Digiware D-50 (2 W)
• 1 moduł pomiaru napięcia DIRIS Digiware U-xx (0.72 W)
• 50 metrów kabla RJ45 (1.5 W)
i
• 20 modułów pomiaru prądu DIRIS Digiware I-3x (20 x 0.52 = 10.4 W)
Całkowita moc pobierana = 14.62 W
lub
• 9 modułów pomiaru prądu DIRIS Digiware I-45 (9 x 1.125 = 10.125 W)
Całkowita moc pobierana = 14.345 W.
Konfiguracja systemu z zasilaczem 24 V DC o mocy 20 W
Przykładowo system może się składać z następujących elementów:
• 1 wyświetlacz DIRIS Digiware D-50 (2 W)
• 1 moduł pomiaru napięcia DIRIS Digiware U-xx (0.72 W)
• 50 metrów kabla RJ45 (1.5 W)
i
• 30 modułów pomiaru prądu DIRIS Digiware I-3x (30 x 0.52 = 15.6 W)
Całkowita moc pobierana = 19.82 W
lub
• 14 modułów pomiaru prądu DIRIS Digiware I-45 (14 x 1.125 = 15.72 W)
Całkowita moc pobierana = 19.97 W