RZI240-24-PN Zasilacz impulsowyRELPOL

files/fotob/1767523.png.
RZI240-24-PN Zasilacz impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RZI
Nr Katalogowy: 
2616914
Kod EAN: 
5900005289330
Symbol Sonepar: 
P10090945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemysłowy zasilacz impulsowy w kompaktowej metalowej obudowie, bezpośredni montaż na szynie 35mm. Wysoka sprawność >88%. Uniwersalne napięcie zasilania : 90-264VAC (120-375 VDC). Obwód wyjściowy: 24VDC; 10A; Moc 240W. Zabezpieczenia: przepięciowe, przeciążeniowe, temperaturowe. Szerokość: 63mm. • Napięcie zasilania: uniwersalne 90-264 V AC (120-375 V DC) • Obwód wyjściowy: 24 V DC; 10 A; Moc 240 W • Zabezpieczenia: przepięciowe, przeciążeniowe, temperaturowe • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 125 x 63 x 113,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe DC 1
24 - 28 V
Szerokość
63 mm
Wysokość
113.5 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar