MKA-D-2 Pokrywa zamykająca na szynę DINA-LAN

files/fotob/1783283.png.
MKA-D-2 Pokrywa zamykająca na szynę DIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MKA-D-2
Kod EAN: 
5901738558175
Symbol Sonepar: 
P10048094
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter do montażu modułów keystone na szynie DIN 35 mm (TH35) z funkcją uziemienia. Konstrukcja adaptera umożliwia stosowanie zgodnie z zaleceniami gniazd RJ typu keystone jack zarówno w wersji ekranowanej (pełne uziemienie) jak i nieekranowanej. Adapter wyposażony jest w tabliczkę opisową i zajmuje szerokość jednego modułu, co pozwala na równomierne rozmieszczenie na szynie. Posiada mechaniczny element wypięcia. UwagaZe względu na zastosowanie wąskiej konstrukcji można używać modułów keystone o szerokości do 16,1 mm.   Moduły kompatybilne z adapterem Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A PoE+ ALANTEC PlusMB005-1 - STP 6A - link Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6 PoE+ ALANTEC PlusMB004-1 - STP 6 - link Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6A ALANTEC Plus MB007-1 - UTP 6A - link Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6 ALANTEC PlusMB003-1 - UTP 6 - link Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6A PoE+ ALANTEC Plus ! OUTLET !MB007-OUTLET - UTP 6A - link

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar