ITA Przełącznik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502326.jpg.
ITA Przełącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ITM
Nr Katalogowy: 
CCT15940
Kod EAN: 
3606480625169
Symbol Sonepar: 
P01088158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ITA 4c yearly programmable time switch. Weekly or yearly time programming to be distributed over 4 channels. Override control with switch or push-button via external inputs. A memory key and a programming kit can be used to duplicate on another ITA or to save the program created by the user. Voltage rating (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumption 124-3.2 W depending on the switching status). Operating temperature -30°C to +55°C. Width (9 mm modules): 8. Degree of protection: IP20. Output contact rating 250 V: 16 A cos Phi 1. 6 A cos Phi 0.6. LCD liquid crystal display: Back-lit. Number of switching operations: 300. Minimum switching: 1 s. Switching accuracy: Without antenna: ± 0.5 s per day at 20°C. With antenna: 1 s on 1 million years1 s. Number of channels: 4

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Głębokość
63 mm
Liczba kanałów
4
Liczba miejsc pamięci
300
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.02 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0.02 min
Szerokość
71.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
10 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program impulsowy
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Program cykliczny
Tak
Program świąteczny
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
GPS
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Program astronomiczny
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
Program roczny
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sygnał wyjściowy
Inne
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar