7LF45220 Zegar sterujący SiemensSIEMENS

files/fotob/93327.jpg.
7LF45220 Zegar sterujący Siemens
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7LF45220
Kod EAN: 
4001869473550
Symbol Sonepar: 
P01901028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy zegar sterujący SENTRON 7LF4 do sterowanego czasowo włączania odbiorników elektrycznych, np. oświetlenia. Cyfrowe zegary sterujące firmy Siemens mają wiele elastycznie regulowanych czasów włączania i wyłączania. Dzięki dostępnemu oddzielnie adapterowi USB programowanie można wygodnie przeprowadzić na komputerze i przesłać bezpośrednio do zegara za pomocą klucza danych. Wyłączniki czasowe 7LF4 są dostępne w różnych wersjach jako Mini, Top, Profi lub Astro z automatyczną kontrolą śledzenia słońca. Programatory czasowe 7LF - bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.1 s
Głębokość
70 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
28
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.017 min
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba styków
2
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Sterowany kwarcowo
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Program impulsowy
Tak
Program świąteczny
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Program roczny
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Program losowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7LF49410 USB Oprogramowanie

Opis produktu

Adapter USB i oprogramowanie Zegar sterujący 7LF4 Expert i Expert GPS z programem rocznym i wieloma innymi funkcjami. Cyfrowe zegary sterujące 7LF4 Expert i Expert GPS firmy Siemens są optymalnie odpowiednie, jeżeli można długookresowo zaplanować czas przełączania dla odbiorników elektrycznych...
Porównaj
7LF49410
7LF49410 USB Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
7LF49411 Klucz danych

Opis produktu

Klucz danych do Profi, ASTRO Zegar sterujący 7LF4 Expert i Expert GPS z programem rocznym i wieloma innymi funkcjami. Cyfrowe zegary sterujące 7LF4 Expert i Expert GPS firmy Siemens są optymalnie odpowiednie, jeżeli można długookresowo zaplanować czas przełączania dla odbiorników elektrycznych...
Porównaj
7LF49411
7LF49411 Klucz danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
7LF9006 Uchwyt

Opis produktu

SENTRON, uchwyt, do mocowania przedniego
Porównaj
7LF9006
7LF9006 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar