CCT15550 Cyfrowy łącznik radiowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944048.jpg.
CCT15550 Cyfrowy łącznik radiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IHP
Nr Katalogowy: 
CCT15550
Symbol Sonepar: 
P10181249
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IHP+ SMART digital time switch Width of 45mm (5 modules of 9mm) Automatically switches On and Off loads according to the program entered by the user on weekly level Swiching cycle is 7 days (weekly) Number of switching operations: 84 Savings on mains cut off with battery reserve: 10 years Manual and remote overrides are possible 1 channel output Programming could be done also with memory key and PC software User manual holder on product left side allows to reach document easily

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
87600
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.25 s
Głębokość
67 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
84
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.017 min
Szerokość
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Wysokość
92.6 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program impulsowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Program świąteczny
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program astronomiczny
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Program losowy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Program cykliczny
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Program roczny
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Sygnał wyjściowy
Inne
Sterowany kwarcowo
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar