Typ zasilacz impulsowy
Napięcie zasilania 85÷264 V AC
Maksymalny prąd obciążenia 10 A
Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC
Moc wyjściowa 50 W
Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego
Minimalne obciążenie 0%
Częstotliwość kluczowania 70 KHz
Masa 190 g
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary 6 modułów (105 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20