ZI-12 12-28VAC/16-37VDC 3A Stabilizator impulsowyF&F

files/fotob/2284447.jpg.
ZI-12 12-28VAC/16-37VDC 3A Stabilizator impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZI
Nr Katalogowy: 
ZI-12
Kod EAN: 
5908312595892
Symbol Sonepar: 
P01384813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ stabilizator impulsowy niskiego napięcia Napięcie zasilania 12÷28 V AC / 16÷37 V DC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 150 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
36 W
Moc znamionowa
36 VA
Napięcie pierwotne
28 V
Napięcie wtórne
12 V
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Pobór mocy
0 VA
Szerokość
52.5 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-10 - 40 °C
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
0 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
0 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
0 A
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
12 - 28 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
12 - 28 V
Znamionowy prąd wtórny
3 A
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar