Typ zasilacz impulsowy
Napięcie zasilania 90÷264 V AC / 120÷370 V DC
Częstotliwość 47÷63Hz
Maksymalny prąd obciążenia 5 A
Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC
Moc wyjściowa 120 W
Minimalne obciążenie 0%
Częstotliwość kluczowania 100 kHz
Sprawność 87%
Prąd rozruchowy maks. 35 A
Zakres regulacji napięcia 22÷28 V DC
Przeciążenie 150%/3 min
Napięcie przebicia WE-WY 3 kV
Napięcie przebicia WE-PE 1,5 kV
Napięcie przebicia WY-PE 0,5 kV
Zabezpieczenia zwarciowe / przeciążeniowe TAK
Zabezpieczenia przepięciowe / temperaturowe TAK
Wilgotność (bez kondensacji) 95% RH
MTBF 188000h 25°C
Wibracje 10÷500 Hz, 2 G 10 min/1cykl 60 min (x,y,z)
Rezystancja izolacji 100 MΩ/500 V DC
Masa 630 g
Prąd upływu 3,5 mA / 240 V AC
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Temperatura pracy -10÷70°C
Wymiary 130 mm x 75 mm x 90 mm
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20