AB-C4-M12FAT-PG11 M12 4P Wtyk żeński kątowyLAPP

files/fotob/95881.jpg.
AB-C4-M12FAT-PG11 M12 4P Wtyk żeński kątowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22262013
Kod EAN: 
4044776704089
Symbol Sonepar: 
P01705818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilanie niewielkich urządzeń, Narzędziownie, warsztaty, Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych, Obwody pomiarowe, sterownicze i regulacyjne, Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony, Kompaktowa, standaryzowana budowa M12 oszczędza miejsce i koszty, Niski spadek napięcia, Połączenie zabezpieczone przed uszkodzeniem dzięki kodowaniu M12 T powierzchni czołowej złącza, Żyła pojedyncza w PVC, l = 0,2 m (4x AWG16), 4 styki: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4), Styki pozłacane, wysokiej jakości, Dla zacisków śrubowych: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16), Nr pliku UL: E249137, Wytrzymałe okrągłe złącze M12 z zaciskiem śrubowym i śrubą radełkowaną, Zacisk śrubowy do różnych linek

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Model
Żeński (gniazdo)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar